Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4911929 1664 ITDK-DMM IN OMAGGIO 115 E SOFTW - 4911929

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4911929 1664 ITDK-DMM IN OMAGGIO 115 E SOFTW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969854757

Artikelnummer

FLK4911929

Herstellernummer

4911929

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

ja

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Misure di tensione … senza puntali Misure di tensione fino a 1000 V AC a ganasce aperte senza puntali a contatto con la tensione attiva. + Senza aprire coperchi o rimuovere morsetti. Su cavi fino ad AWG 4 0 (120 mm2) con correnti fino a 200 A. Cambieràil tuo modo di lavorare. Maggiore sicurezza. Maggiore velocità. Maggiore semplicità. + La misura della tensione richiede un percorso capacitivo verso terra fornito dall'utente nella maggior parte delle applicazioni. La connessione a terra tramite puntali potrebbe essere necessaria in alcune condizioni.