Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910524 T6-600/62MAX+/1ACE T6-600 62MAX+ 1AC C60 - 4910524

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910524 T6-600/62MAX+/1ACE T6-600 62MAX+ 1AC C60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Isolation - nein

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969854252

Artikelnummer

FLK4910524

Herstellernummer

4910524

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

nein

Il Fluke T6‑600/62MAX+/1ACE è un kit professionale progettato per elettricisti, tecnici di manutenzione e installatori che necessitano di eseguire verifiche elettriche e termiche in modo rapido, sicuro e affidabile in ambienti industriali e commerciali. Questo kit completo combina tre strumenti Fluke essenziali in una soluzione compatta e facile da trasportare. Il tester elettrico Fluke T6‑600 è dotato della tecnologia FieldSense™, che consente di misurare tensione CA, corrente e frequenza senza contattodiretto con conduttori sotto tensione. Grazie al design con forcella aperta, è possibile effettuare misure di tensione fino a 600 V CA senza l’uso di puntali di prova, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza durante le operazioni su quadri elettrici, pannelli e sistemi di distribuzione. Per l’individuazione rapida di problemi termici, il kit include il termometro a infrarossi Fluke 62 MAX+, ideale per identificare punti caldi, surriscaldamenti e potenziali guasti in impianti elettrici, motori, sistemi HVAC e apparecchiature industriali. Il suo design compatto e robusto lo rende adatto all’uso quotidiano in ambienti di lavoro impegnativi. Il rilevatore di tensione senza contatto Fluke 1AC II VoltAlert™ completa il kit, permettendo di verificare in modo semplice e immediato la presenza di tensione su cavi, prese, interruttori e dispositivi elettrici. Questo strumento offre un ulteriore livello di sicurezza durante le ispezioni preliminari e le attività di manutenzione. Il kit Fluke T6‑600/62MAX+/1ACE (versione Europa) rappresenta la soluzione ideale per manutenzione elettrica, installazioni industriali, diagnosi dei guasti e controlli di sicurezza, consentendo ai professionisti di lavorare in modo più efficiente senza compromettere precisione e protezione personale.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie