FLUKE ITALIA SRL - FLK4891678 1736/EUS-GOLD CON MP1 SONDA MAGNETICA - 4891678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberschwingungsmessung - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969850759
Artikelnummer
FLK4891678
Herstellernummer
4891678
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberschwingungsmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Stromversorgung:
Akku/Netz
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0...1000 V







