Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4709934 369 FC PINZA PER CORRENTI DISPERSIONE 61 - 4709934

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4709934 369 FC PINZA PER CORRENTI DISPERSIONE 61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1E-6...60 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

  • Zangenöffnung - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969803113

Artikelnummer

FLK4709934

Herstellernummer

4709934

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1E-6...60 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

61 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung, AC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

La serie Fluke 369 FC di amperometri a pinza per correnti di dispersione a vero valore RMS aiuta gli operatori a individuare, documentare, registrare e confrontare misure di correnti di dispersione nel corso del tempo, consentendo di prevenire tempi di fermo non pianificati e d’identificare scatti GFCI e RCD intermittenti senza scollegare le apparecchiature. Il Fluke 369 FC ha un'ampia apertura delle ganasce (61 mm) per operare anche su conduttori di dimensioni molto elevate. La ganascia della pinza è completamente schermata al fine di catturare segnali di dispersione molto piccoli e ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche esterne. Il 369 FC offre anche una connettività dati wireless possibile grazie a Fluke Connect. Come parte integrante di Fluke Connect® , il sistema di software più grande del settore e oltre 40 strumenti wireless, il modello 369 FC consente di tenere traccia, nel corso del tempo, dei cambiamenti nelle correnti di dispersione, aiutandovi a individuare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti di portata maggiore.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie