Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4709243 2100-GAMMA TESTER TENSIONE 2 POLI 1.000V - 4709243

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4709243 2100-GAMMA TESTER TENSIONE 2 POLI 1.000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...1200 V

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969802697

Artikelnummer

FLK4709243

Herstellernummer

4709243

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

12...1200 V

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Prüfart:

2-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Klingenlänge:

15 mm

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...500 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

280 mm

Widerstandsmessung:

2000 Ohm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

ja

Last zuschaltbar:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

ja

Tester di tensione e continuità con indicatore di sequenza di fase, misura di resistenza e NCV