Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4706594 1734/EUS REGISTRAT ENERGIA TRIFASE 4 IFL - 4706594

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4706594 1734/EUS REGISTRAT ENERGIA TRIFASE 4 IFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 3

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969801980

Artikelnummer

FLK4706594

Herstellernummer

4706594

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

3

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberschwingungsmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Fluke 1734 Registratore di rete Misura e registra tensione, corrente, frequenza, potenza, consumi energetici, cosphi, tasso di distorsione armonico totale (monofase e trifase). Visualizza istantaneamente i grafici sul display per un intervento rapido Scarica quando vuoi i dati (senza fermare la registrazione) e analizza gli eventi ed i problemi ogni volta che serve senza aspettare la fine della campagna di misura. Grande capacità di memoria (fino a 10 campagne di misura) Correggi gli errori di connessione delle pinze amperometriche e dei morsetti in tensione direttamente dallo strumento senza mettere più le mani sul quadro alimentato, lavorerai in sicurezza e non sprecherai più giorni di registrazioni contenenti valori errati. Mai più viaggi a vuoto presso il luogo di lavoro. Controlla interamente lo strumento da remoto, imposta il set up, lancia le registrazioni, scarica i dati comodamente dal tuo ufficio (richiede accessorio wifi opzionale) Registra altre 2 grandezze a scelta (temperatura, umidità, velocità vento, pressione ecc..) insieme a tutti gli altri parametri elettrici per avere un quadro più completo della situazione (con accessorio opzionale) Confronta più registrazioni contemporaneamente ed elabora tutti i dati creando report personalizzati con il software professionale in dotazione Lo strumento si alimenta direttamente dalle fasi in tensione del quadro, eviterai così di cercare fonti di alimentazione esterne e avrai sempre lo strumento pronto a misurare Tutela il tuo lavoro e la tuavita con la classe di sicurezza più elevata del settore (CAT IV 600V / CAT III 1000V). E’ sempre un rischio utilizzare strumenti con classi di sicurezza basse in ambienti a rischio elettrico.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie