Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4706582 1734/B REGISTRAT ENERGIA TRIFASE NO IFL - 4706582

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4706582 1734/B  REGISTRAT ENERGIA TRIFASE NO IFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 3

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Oberschwingungsmessung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969801973

Artikelnummer

FLK4706582

Herstellernummer

4706582

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

3

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Oberschwingungsmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

È possibile verificare i componenti di messa a terra delle apparecchiature in spazi difficili da raggiungere; comprese aree interne e che non consentono lo svolgimento agevole di test aggiuntivi. Sempre in linea — identificazione della resistenza di terra senza la necessità di scollegare e ricollegare l'elettrodo di terra al sistema. La pinza per le misure di terra Fluke 1630-2 FC è uno strumento robusto con la qualità che ci si aspetta da Fluke. Le ganasce per carichi pesanti restano allineate e tarateanche negli ambienti industriali di tutti i giorni. Misura senza picchetti La pinza 1630-2 FC misura la resistenza di loop di terra per sistemi con terra multipla; utilizzando la ganascia doppia. Questa tecnica di collaudo elimina l'azione; pericolosa e lunga; di scollegare i collegamenti di terra in parallelo; nonché il processo di trovare ubicazioni adatte per ulteriori test. È inoltre possibile eseguire test di terra in luoghi in cui non sono mai stati effettuati prima: all'interno di edifici; su tralicci o in qualsiasi altro luogo in cui non vi sia accesso al terreno; per collocare altri picchetti di test. Sistema wireless [14]®Sistema wireless [16] Il modello 1630-2 FC supporta il sistema wireless Fluke Connect (potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni). Il Fluke Connect collega in modalità wireless la pinza ad una app installata su smartphone o tablet. L'applicazione visualizza le misure della resistenza di messa a terra sul display di uno smartphone o tablet. Le misure; la posizioneGPS rilevata dal telefono e le immagini possono essere salvate sull'archivio Fluke Connect Cloud e condivise con il proprio team.