Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4706548 1732/EUR REGISTRAT ENERGIA TRIFASE 4 IFL - 4706548

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4706548 1732/EUR REGISTRAT ENERGIA TRIFASE 4 IFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 3

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969801942

Artikelnummer

FLK4706548

Herstellernummer

4706548

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

3

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberschwingungsmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Analizzatore di rete trifase Il Fluke 1732 semplifica ulteriormente la rilevazione degli sprechi di energia. È possibile scoprire dove e come l'energia viene consumata nell'impianto, partendo dal quadro generale fino ad arrivare ai singoli circuiti.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie