Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4695932 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4695932 375FC MULTIMETRO A PINZA 600A, TRMS, FRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...600 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...600 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969798464

Artikelnummer

FLK4695932

Herstellernummer

4695932

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...600 A

Strommessbereich/AC:

0.1...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Il modello Fluke 374 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect. il che comporta i seguenti vantaggi: Misurazioni degli andamenti e individuazione dei guasti intermittenti collegando il multimetro al proprio telefono tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android. Il modello Fluke 374 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 374.