Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4695861 376FC MULTIMETRO PINZA TRMS C/IFLEX 2500 - 4695861

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4695861 376FC MULTIMETRO PINZA TRMS C/IFLEX 2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969798396

Artikelnummer

FLK4695861

Herstellernummer

4695861

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.1...1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

34 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

nein

Il modello Fluke 376 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect.; il che comporta i seguenti vantaggi: Registrazione delle misurazioni e degli andamenti per individuare guasti intermittenti. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect® Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android Il modello Fluke 376 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 376.