Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4692725 1587/I400 FC KIT COMPOSTO DA 1587 FC E I - 4692725

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4692725 1587/I400 FC KIT COMPOSTO DA 1587 FC E I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969797290

Artikelnummer

FLK4692725

Herstellernummer

4692725

Hersteller

FLK

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Spannung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Fluke 1587/i400 FC Kit composto da Fluke 1587 FC e Fluke i400