Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4692716 1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E 9040 - 4692716

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4692716 1587/MDT FC KIT CON 1587 FC, I400 E 9040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Isolation - ja

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969797283

Artikelnummer

FLK4692716

Herstellernummer

4692716

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für Spannung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

nein

Fluke 1587/MDT FC Kit con Fluke 1587 FC, Fluke i400 e Fluke 9040

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie