Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4637370 I17XX-FLEX6000A/3PK KIT 3 I17XX-FLEZ6000 - 4637370

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4637370 I17XX-FLEX6000A/3PK KIT 3 I17XX-FLEZ6000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0...6000 A

  • Zangenöffnung - 283 mm

  • Mehrfachanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969786713

Artikelnummer

FLK4637370

Herstellernummer

4637370

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0...6000 A

Zangenöffnung:

283 mm

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Misuratore a pinza, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4637370 - I17XX-FLEX6000A 3PK KIT 3 I17XX-FLEZ6000

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie