Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4637328 I17XX-FLEX1500 PINZA FLEX 1500A AC PER 1 - 4637328

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4637328 I17XX-FLEX1500 PINZA FLEX 1500A AC PER 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0...1500 A

  • Stromart - AC

  • Spannungsmessung, AC - nein

  • Spannungsmessung, DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969786669

Artikelnummer

FLK4637328

Herstellernummer

4637328

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0...1500 A

Stromart:

AC

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

90 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

nein

Fluke I17XX-FLEX1500 Pinza flessibile 1500A AC L=30cm per serie Fluke 17xx