FLUKE ITALIA SRL - FLK4634011 TL-7000-25M PUNTALI 25M - 4634011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0095969785860
Artikelnummer
FLK4634011
Herstellernummer
4634011
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A


