FLUKE ITALIA SRL - FLK4563577 1738 ANALIZZAT POWERQUALITY TRIFASE EN50 - 4563577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969772532
Artikelnummer
FLK4563577
Herstellernummer
4563577
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0...1000 V
Oberschwingungsmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


