Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4563561 1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO IFLEX - 4563561

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4563561 1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO IFLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969772525

Artikelnummer

FLK4563561

Herstellernummer

4563561

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberschwingungsmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Più visibilità; minori incertezze e migliore qualità dell'alimentazione con decisioni migliori sul consumo di energia Il registratore di rete trifase Fluke 1736; realizzato con l'app per smartphone Fluke Connect® e compatibile con il software per desktop; fornisce in tempo reale i dati necessari per prendere le decisioni più corrette in termini di energia e qualità dell'alimentazione. È lo strumento di misura ideale per effettuare studi sull'energia e registrare la qualità dell'alimentazione. Il 1736 rileva e registra automaticamente oltre 500 parametri sulla qualità dell'alimentazione; in modo da avere una maggiore visibilità dei dati che servono per ottimizzare affidabilità e risparmi del sistema. Grazie a un'interfaccia utente ottimizzata; ai puntali di corrente flessibili e a una funzione intelligente di verifica delle misure; che permette di limitare gli errori nelle misure verificando e correggendo in modalità digitale gli errori comuni di connessione; si facilita al massimo la configurazione e la riduzione dell'incertezza nelle misure. È possibile accedere e condividere i dati in modalità remota con il proprio team tramite l'app Fluke Connect®; mantenendo le distanze di sicurezza e prendendo decisioni critiche in tempo reale; limitando la necessità di utilizzare dispositivi protettivi; visite e controlli sul sito. È anche possibile tabellare e rappresentare rapidamente in forma di grafici le misure rilevate; per facilitare l'identificazione di problemi e la creazione di rapporti dettagliati tramite il pacchetto software allegato Fluke Energy Analyze Plus. Il Fluke 1736 è il miglior registratore di rete per scopi generici. Se state cercando un registratore di rete con le stesse grandi capacità di studio energetico e capacità di registrazione avanzate della qualità dell'alimentazione; il Fluke 1738 è la scelta ideale.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie