FLUKE ITALIA SRL - FLK4560581 AMP-210-EUR PINZE AMP AC,TRMS, 600 A - 4560581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.01...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Zangenöffnung - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969770903
Artikelnummer
FLK4560581
Herstellernummer
4560581
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.01...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
30 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


