Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542286 BTL21 COPPIA DI SONDE PER BT521 - 4542286

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542286 BTL21 COPPIA DI SONDE PER BT521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Set-Ausführung - nein

  • Mit Koffer/Tasche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969765534

Artikelnummer

FLK4542286

Herstellernummer

4542286

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Set-Ausführung:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Strombelastbarkeit:

0.5 A

Messkreiskategorie:

CAT III

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4542286 - BTL21 COPPIA DI SONDE PER BT521