Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542264 BTL10 COPPIA DI SONDE PER BT510 - 4542264

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542264 BTL10 COPPIA DI SONDE PER BT510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969765510

Artikelnummer

FLK4542264

Herstellernummer

4542264

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

0.5 A

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4542264 - BTL10 COPPIA DI SONDE PER BT510