Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4353610 700RG08 MANOMETRO PRECIS -0.97/69BAR,0.0 - 4353610

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4353610 700RG08 MANOMETRO PRECIS -0.97/69BAR,0.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Druck messen - ja

  • Druck geben (externe Druckpumpe) - ja

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969674195

Artikelnummer

FLK4353610

Herstellernummer

4353610

Hersteller

FLK

Druck messen:

ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.