Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4326962 CV300 FINESTRA IR, 75MM, TENUTA ARCO 63K - 4326962

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige

  • Scharnierend - ja

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969667074

Artikelnummer

FLK4326962

Herstellernummer

4326962

Hersteller

FLK

Werkstoff der Fensterscheibe:

sonstige

Scharnierend:

ja

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

2 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4

Finestra per armadi, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4326962 - CV300 FINESTRA IR. 75MM. TENUTA ARCO 63K