FLUKE ITALIA SRL - FLK4326955 CV200 FINESTRA IR, 50MM, TENUTA ARCO 63K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - ja
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969667067
Artikelnummer
FLK4326955
Herstellernummer
4326955
Hersteller
FLK
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
ja
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4
Finestra per armadi, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4326955 - CV200 FINESTRA IR. 50MM. TENUTA ARCO 63K


