Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4131397 985 CONTATORE DI PARTICELLE 0.3..10UM - 4131397

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4131397 985 CONTATORE DI PARTICELLE 0.3..10UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - nein

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969620321

Artikelnummer

FLK4131397

Herstellernummer

4131397

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

nein

Messung elektromagnetischer Felder:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Messung von Blitzstoßströmen:

nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

nein

Messung von Schall:

nein

Volumenstrommessung:

nein

Messung RF-Signal:

nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

nein

Un nuovo approccio alla qualità dell'aria negli ambienti interni.Il contatore di particelle Fluke 985 è il dispositivo preferito dagli specialisti dei settori HVAC e IAQ. Dal controllo dei filtri alle verifiche di base della qualità dell'aria in ambientichiusi (IAQ); il modello Fluke 985 è la soluzione portatile per il rilevamento delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria. L'uso di Fluke 985 consente di offrire una risposta immediata ai reclami degli occupanti o di entrare a far parte di un programma completo di manutenzione preventiva.Con Fluke 985 è possibile: Misurare l'efficienza dei filtriMonitorare le camere controllate industrialiEffettuare una valutazione preliminare della qualità dell'aria e lavorare tranquillamente con gli specialisti del settore IAQIndividuare le fonti del particolato per trovare un rimedioComunicare l'efficacia delle riparazioni ai clientiIncentivare ulteriori aziende dimostrando la necessità di operazioni di manutenzione e riparazioneGrazie allo schermo di grandidimensioni e alle icone intuitive per l'utilizzo del dispositivo e la presentazione dei dati; Fluke 985 consente all'utente di eseguire rapidamente un numero superiore di test; riducendo il tempo necessario per scorrere schermate diverse e visualizzare idati. Fluke 985 è leggero e facile da utilizzare in qualunque posizione; grazie alle opzioni di esportazione dei dati mediante cavo o chiavetta USB; rivedere e analizzare i dati memorizzati è un'operazione che può essere svolta in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie