FLUKE ITALIA SRL - FLK4016961 T130 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI - 4016961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 6...690 V
Spannungsanzeige - LED/LCD
Prüfart - 2-polig
Durchgangsprüfung - ja
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969599696
Artikelnummer
FLK4016961
Herstellernummer
4016961
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
6...690 V
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Prüfart:
2-polig
Durchgangsprüfung:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Klingenlänge:
16 mm
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0...400 kOhm
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Länge:
260 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Prüfspitzenschutz:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


