FLUKE ITALIA SRL - FLK3971252 TLK282-1 SET PER MULTIMETRI AUTOMOTIVE - 3971252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Messkreiskategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969589932
Artikelnummer
FLK3971252
Herstellernummer
3971252
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Messkreiskategorie:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
ja
Isoliermaterial:
Silikon
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


