Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947719 179/EDA2 179+TL224+TL910+AC280+80BK+TPAK - 3947719

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947719 179/EDA2 179+TL224+TL910+AC280+80BK+TPAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Isolation - nein

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969586634

Artikelnummer

FLK3947719

Herstellernummer

3947719

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

ja

Fluke 179 Multimetro digitale e kit di accessori EDA2. Gli elettricisti industriali lavorano in ambienti difficili. Per questo motivo, il multimetro digitale True‑RMS Fluke 179 è abbinato a un kit di puntali e cavi di prova di robustezza industriale, il tutto racchiuso in una custodia morbida compatta e leggera. Assistenza elettrica per impieghi gravosi. Il multimetro digitale True‑RMS Fluke 179 è lo strumento standard del settore per la ricerca guasti nei sistemi elettrici ed elettronici. La sonda di temperatura integrata 80BK‑A inclusa elimina la necessità di trasportare un termometro separato. Grazie al supporto magnetico TPAK™ ToolPak™, incluso nel kit, è possibile appendere il multimetro in una posizione ben visibile e comoda durante il lavoro. La custodia morbida per il trasporto C35 mantiene tutto organizzato e pronto all’uso e include tre accessori SureGrip™: Cavi di prova isolati TL224. Ganci AC280. Puntali di prova elettronici TL910. Le giuste funzioni di misura

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie