FLUKE ITALIA SRL - FLK3829398 700TLK KIT PUNTALI,PINZE GRIP,X CALIBRAT - 3829398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - ja
Stecktechnik - 4 mm
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
0095969565608
Artikelnummer
FLK3829398
Herstellernummer
3829398
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
ja
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Le sonde di prova per fusibili Fluke SureGrip sono dotate di fusibili sostituibili integrati per una maggiore protezione delle misurazioni. Conforme a CAT III 1000 V, ogni sonda ha protezioni della punta rimovibili per una ridotta esposizione della puntadella sonda. Tutti i modelli sono caratterizzati da eccellente affidabilità e qualità.


