Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3821070 54-2 B 60HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC - 3821070

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3821070 54-2 B 60HZ TERMOMETRO CONTATTO, 2CH TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -210...1767 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969565110

Artikelnummer

FLK3821070

Herstellernummer

3821070

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-210...1767 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Messwertspeicher:

ja

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Schnittstelle:

ja

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie