Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3611985 2AC/200-1000V RILEV TENSIONE, 200..1000V - 3611985

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3611985 2AC/200-1000V RILEV TENSIONE, 200..1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 200...1000 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 1-polig

  • Durchgangsprüfung - nein

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

0095969537728

Artikelnummer

FLK3611985

Herstellernummer

3611985

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

200...1000 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

1-polig

Durchgangsprüfung:

nein

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Klingenlänge:

9 mm

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

153 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

5 mm

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

nein

Rilevatore di tensione Fluke 2AC VoltAlert™. Sempre attivo per rilevazioni della tensione più rapide e sicure. Il 2AC è l'ultima novità della serie VoltAlert™ di rilevatori di tensione AC senza contatto Fluke, progettato in formato tascabile e facile da usare. Il 2AC verifica circuiti alimentati e collegamenti a terra difettosi: si rivela quindi un tester ideale per elettricisti di impianti industriali e per gli amanti del fai da te in casa. La punta del tester tascabile si illumina di rosso quando vieneposta nelle vicinanze di prese, terminali o cavi di alimentazione sotto tensione.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie