Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3405771 754 CALIBRATORE HART MULTIFUNZ, REPORT - 3405771

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969491754

Artikelnummer

FLK3405771

Herstellernummer

3405771

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

ja

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

ja

Spannung geben 0 V ... 15 V:

ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Kleinste Auflösung Spannung geben:

0,001 mV

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

ja

Max. Widerstand Geber:

10000 Ohm

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Thermoelement RTD:

ja

Thermoelement Typ E:

ja

Thermoelement RTD Pt100:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ B:

ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Frequenz und Impulsgruppen geben:

ja

Thermoelement Typ L:

ja

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement Typ U:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement RTD Pt1000:

ja

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Max. Frequenz:

50000 Hz

Druck messen:

ja

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

300 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich DC:

0.1 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

10000 Ohm

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Kalibriersoftware:

ja

Calibratore di processo, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK3405771 - 754 CALIBRATORE HART MULTIFUNZ. REPORT

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie