Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3086317 VPS101 SONDA TENSIONE BNC 1:1, NERA, 30M - 3086317

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3086317 VPS101 SONDA TENSIONE BNC 1:1, NERA, 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Max. Arbeitsspannung - 300 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969435857

Artikelnummer

FLK3086317

Herstellernummer

3086317

Hersteller

FLK

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

sonstige

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Max. Arbeitsspannung:

300 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Fluke 113 Multimetro digitale TRMS Commutazione automatica delle misure Misure di tensione TRMS fino a 600V AC/DC Misure di resistenza, capacità, continuità, test diodi Display ampio e retroilluminato e funzione Min/Max