FLUKE ITALIA SRL - FLK3086235 VPS210-R SONDA TENS BNC 10:1,200MHZ, 1,2 - 3086235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - sonstige
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
8712031020613
Artikelnummer
FLK3086235
Herstellernummer
3086235
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Fluke VPS210-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 200MHz, 1,2m


