FLUKE ITALIA SRL - FLK3045631 TLK287 KIT CAVI, PUNTALI, PINZE PER SMD - 3045631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
0095969417853
Artikelnummer
FLK3045631
Herstellernummer
3045631
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


