Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840309 I310S PINZA AMP 300AC/450A DC, MV BANANA - 2840309

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840309 I310S PINZA AMP 300AC/450A DC, MV BANANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...450 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...300 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969401241

Artikelnummer

FLK2840309

Herstellernummer

2840309

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...450 A

Strommessbereich/AC:

0.1...300 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

19 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

La sonda di corrente Fluke i310s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di corrente DC e AC. Essa può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie