Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2802385 8808A MULTIMETRO BANCO A 5,5 CIFRE, 240V - 2802385

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2802385 8808A MULTIMETRO BANCO A 5,5 CIFRE, 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969393539

Artikelnummer

FLK2802385

Herstellernummer

2802385

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,001 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

100 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,001 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

1000 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

ja

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Multimetro, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK2802385 - 8808A Multimetro banco a 5.5 cifre. 240V