FLUKE ITALIA SRL - FLK2743850 DAA-32 ADATTATORE TRIFASE TEST 32 A 5 PO - 2743850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Adapters - elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter - ja
Verwendbar mit einem Stromzange - ja
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - ja
Verwendbar mit einem Installationstester - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969371735
Artikelnummer
FLK2743850
Herstellernummer
2743850
Hersteller
FLK
Art des Adapters:
elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
ja
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
ja
Verwendbar mit einem Installationstester:
ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
nein
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Steckverbindertyp Ausgang:
CEE 32 A
Max. Eingangsspannung:
400 V
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. Eingangsstrom:
4 A
Max. Ausgangsstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Mit Koffer/Tasche:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm


