FLUKE ITALIA SRL - FLK2740452 ACDC-100 PINZA AMP AC/DC 1000A GANASCE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A
Strommessbereich/AC - 0.01...800 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
0095969370004
Artikelnummer
FLK2740452
Herstellernummer
2740452
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.1...1000 A
Strommessbereich/AC:
0.01...800 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Zangenöffnung:
50 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannungsmessung/AC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein


