Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2740300 LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 600V A - 2740300

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2740300 LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 600V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 90...600 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 1-polig

  • Durchgangsprüfung - nein

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

0095969369978

Artikelnummer

FLK2740300

Herstellernummer

2740300

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

90...600 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

1-polig

Durchgangsprüfung:

nein

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsanzeige:

optisch

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

123 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

nein

Rilevatore di tensione senza contatto con torcia Fluke LVD2: combina il rilevamento di tensione CA e la luce LED in un formato a penna. Offre il rilevamento su due livelli (il blu indica la prossimità e il rosso indica la presenza della sorgente), rilevada 90 a 600 V CA ed è classificato CAT IV 600 V per applicazioni commerciali e industriali. Include una torcia LED a lunga durata e una batteria AAA.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie