Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727851 5XP-A MULTIMETRO TENSIONE S/CONTATTO

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727851 5XP-A MULTIMETRO TENSIONE S/CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

  • Max. Strommessbereich AC - 2 A

  • Max. Strommessbereich DC - 2 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969365444

Artikelnummer

FLK2727851

Herstellernummer

2727851

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Max. Strommessbereich AC:

2 A

Max. Strommessbereich DC:

2 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 ”A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 ”A

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

2000 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

KapazitÀtsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

LeitfÀhigkeitsmessung:

nein

InduktivitÀtsmessung:

nein

DurchgangsprĂŒfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

TastverhÀltnismessungen:

nein

ACD-6 PRO Pinza amperometrica AC. Semplice da utilizzare e perfetto per applicazioni con correnti elevate.