FLUKE ITALIA SRL - FLK2727788 33XR-A MULTIMETRO MISURAZIONE TEMP, CAPA - 2727788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Mehrfachanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
0095969365376
Artikelnummer
FLK2727788
Herstellernummer
2727788
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Mehrfachanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
4 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
ja
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III