Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT - 2727721

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0.002 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0.002 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969365314

Artikelnummer

FLK2727721

Herstellernummer

2727721

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

0.002 A

Max. Strommessbereich DC:

0.002 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

450 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

6 MOhm

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

30 kHz

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Schutzart (IP):

IP2X

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,1 µF

Maßstabseinteilung linear:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Beha Amprobe Multimetri Digitali PM55A