Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2435108 TLK291 SET DI SONDE CON FUSIBILE R+N - 2435108

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2435108 TLK291 SET DI SONDE CON FUSIBILE R+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969291415

Artikelnummer

FLK2435108

Herstellernummer

2435108

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

0.5 A

Il TLK291 è composto da due sonde con fusibile

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie