FLUKE ITALIA SRL - FLK2146666 370003 PUNTALI 6, 10, 16A, ROSSO/NERO, - 2146666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Strombelastbarkeit - 16 A
Packung
1 ST
EAN
0095969259644
Artikelnummer
FLK2146666
Herstellernummer
2146666
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
16 A
Messkreiskategorie:
CAT III


