Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2145755 1120D CUSTODIA NYLON - 2145755

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2145755 1120D CUSTODIA NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Gesamtzahl der Fächer - 2

  • Höhe - 200 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969258746

Artikelnummer

FLK2145755

Herstellernummer

2145755

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Gesamtzahl der Fächer:

2

Höhe:

200 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

250 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

40 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

1120D Custodia Nylon