FLUKE ITALIA SRL - FLK1616698 TL935 KIT CAVI DI PROLUNGA R+N 60 90 120 - 1616698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit - 8 A
Messkreiskategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969106948
Artikelnummer
FLK1616698
Herstellernummer
1616698
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
8 A
Messkreiskategorie:
sonstige
Le mini pinze possono essere collegate ai conduttori dei componenti con diametro massimo di 1,5 mm. 1 paio (rosso/nero) di puntali con connettore maschio a banana impilabili da 4 mm e mini ganci.


