Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508833 VM M16 - 00508833

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508833 VM M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962095951

Artikelnummer

FIS00508833

Herstellernummer

00508833

Hersteller

FIS

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: >ProprietaMateriale: SAE 1008 (Materiale - n? 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 ?mSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 16, Lunghezza - l - [mm]: 40, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24, Riferimenti:EAN: 4048962095951Codice fischer: 508833