Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00060761 FZA 18X80 M10 I - 00060761

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00060761 FZA 18X80 M10 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209607619

Artikelnummer

FIS00060761

Herstellernummer

00060761

Hersteller

FIS

Ancorante sottosquadro ZYKON FZA-IIl sistema di fissaggio con la piu elevata sicurezza in calcestruzzo fessurato. Versione femmina.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON permette una connessione per forma e assicura la massima sicurezza anche in caso di grandi fessure. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La geometria del foro permette una ridotta energia di posa e un'installazione senza sforzo. FZA-I consente lo smontaggio a filo del supporto.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FZA-I e idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro e realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante e espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa cosi tutto lo spazio del foro sottosquadro.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10, Profondita di avvitamento max - lE,max - [mm]: 21, Profondita di avvitamento min - lE,min - [mm]: 13, Punta richiesta FZUB: 18 x 80, Percussore richiesto FZE plus: FZE 18 plus, Riferimenti:EAN: 4006209607619Codice fischer: 60761