Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044903 FH II 32/30 S TASSELLO ACC. - 00044903

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044903 FH II 32/30 S TASSELLO ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

4006209449035

Artikelnummer

FIS00044903

Herstellernummer

00044903

Hersteller

FIS

Ancorante ad alte prestazioni FH II-SL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa esagonale.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con testa esagonale. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio puo pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso dipunte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II e idoneo per installazione passante. Quando si applicala coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 24, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30, Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 210, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 36, Diametro foro - d0 - [mm]: 32, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 215, Riferimenti:EAN: 4006209449035Codice fischer: 44903