Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00024435 ETR 168 (6) COLLARE A U - 00024435

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00024435 ETR 168 (6) COLLARE A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209244357

Artikelnummer

FIS00024435

Herstellernummer

00024435

Hersteller

FIS

Cavallotto a U ETRIl collare U-bolt con filettatura metricaVantaggi: Le due filettature del cavallotto a U permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.>ProprietaMateriale: Acciaio con resistenza a trazione min di360 N/mm?Zincatura: Zincatura a freddoApplicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese.Fornito con 2 dadi esagonali.Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 210, Dimensione nominale: 6, Filettatura - A - : M 14, Larghezza - B - [mm]: 184, Riferimenti:EAN: 4006209244357Codice fischer: 24435